TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
丸型取手(P=238)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093664
品番
AP-42-C-2-Black
販売価格(税込)
¥1,746
販売価格(税別)
¥
1,587
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
通信機器・配分電盤・冷蔵庫
質量(g)
170
寸法L(mm)
262
寸法P(mm)
238
標準色
ブラック(光沢なし)
タキゲンコード
01458