曜日別特売
AP-42-C-3-Ivory 丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン) 61093698

AP-42-C-3-Ivory 丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン) 61093698
AP-42-C-3-Ivory 丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン) 61093698

丸型取手(P=188)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
標準色アイボリー
内容量1個注文コード61093698品番AP-42-C-3-Ivory
販売価格(税込)¥1,684
販売価格(税別)
1,531

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適

用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188標準色アイボリータキゲンコード04269
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61093682
2020-09-27
用途: 自作カートの材料として使用
卸売・小売業

重い物品を保管・運搬するためのカートのハンドルとして取り付けました。丸型のため手にしっかりフィットし、長時間の利用でも手に負担がかかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする