TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
キャップ付表付取手(P=288)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093707
品番
A-42-J-1
販売価格(税込)
¥2,351
販売価格(税別)
¥
2,137
バスケットに入れる
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
用途
冷凍冷蔵庫・計測機器
質量(g)
400
寸法L(mm)
308
寸法D(Φmm)
20
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
288
寸法d(Φmm)
6.6
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
10
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
タキゲンコード
01064