キャップ付表付取手(P=150)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61093734 品番A-42-J-15
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 用途冷凍冷蔵庫・計測機器 質量(g)185 寸法L(mm)168 寸法D(Φmm)18 寸法W(mm)18 寸法P(mm)150 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)9 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする