TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
キャップ付表付取手(P=68)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093777
品番
A-42-J-7
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
用途
冷凍冷蔵庫・計測機器
質量(g)
70
寸法L(mm)
83
寸法D(Φmm)
15
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
68
寸法d(Φmm)
5.6
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
7.5
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
01071