TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
テーパー付角型取手(P=80)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093786
品番
A-43-1
販売価格(税込)
¥829
販売価格(税別)
¥
754
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
質量(g)
75
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
86
寸法P(mm)
80
寸法L3(mm)
15
寸法M(mm)
M5
寸法L4(mm)
7
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
7
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
19
寸法L5(mm)
7
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
735
タキゲンコード
00150