TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
テーパー付角型取手(P=65)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093795
品番
A-43-2
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
質量(g)
30
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
66
寸法P(mm)
65
寸法L3(mm)
10
寸法M(mm)
M4
寸法L4(mm)
5
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
5
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
15
寸法L5(mm)
4
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
00151