※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

AP-43-1-Ivory テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン) 61093813 AP-43-1-Ivory テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン) 61093813

テーパー付角型取手(P=80)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61093813 品番 AP-43-1-Ivory
販売価格(税込) ¥449
販売価格(税別)
408

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用

材質ABS樹脂 用途計測機器・引出し 質量(g)15 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)M5 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 標準色アイボリー 寸法L5(mm)7 使用荷重(N)196 タキゲンコード00154
注意
※取りつけ用のネジは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61093813
2020-09-29
用途:
キャビネット制作に使用
建設業・工事業

取付用ネジの付属が無く、別で買わなくてはいけないので、急ぎで使いたい場合面倒でした。付属していないなら記載してほしいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする