※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
テーパー付角型取手(P=65)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093838
品番
AP-43-2-Ivory
販売価格(税込)
¥312
販売価格(税別)
¥
284
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
材質
ABS樹脂
用途
計測機器・引出し
質量(g)
6
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
66
寸法P(mm)
65
寸法L3(mm)
10
寸法M(mm)
M4
寸法L4(mm)
5
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
5
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
15
標準色
アイボリー
寸法L5(mm)
4
使用荷重(N)
196
タキゲンコード
00161