大型抗菌取手(Φ32、P=425)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂 タイプ片面取付けタイプ 注文コード61093847 品番AP-44-S-Ivory
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
販売価格(税込) ¥5,442
販売価格(税別)
4,947
この商品は材質・タイプ・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用

材質ABS樹脂 タイプ片面取付けタイプ 標準色アイボリー タキゲンコード01926 用途計測機器・引出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする