TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
大型抗菌取手(Φ32、P=425)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
タイプ
片面取付けタイプ
注文コード
61093856
品番
AP-44-S-Black
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
材質
ABS樹脂
タイプ
片面取付けタイプ
標準色
ブラック
タキゲンコード
03308
用途
計測機器・引出し