大型抗菌取手(Φ32、P=425)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂 タイプ両面取付けタイプ 付属品取付けねじM6×80・90 注文コード61093865 品番AP-44-W-Ivory
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・タイプ・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用

材質ABS樹脂 タイプ両面取付けタイプ 標準色アイボリー タキゲンコード01927 用途計測機器・引出し 付属品取付けねじM6×80・90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする