角型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61093883 品番 A-51-1-1(#0200)
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 最大適合板厚(mm)5.5 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする