TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水丸型平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61093926
品番
A-53
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
バス・特装車・建設機械
適合板厚(mm)
1.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
タキゲンコード
01208