TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
丸型平面ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093935
品番
A-55-1
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本
質量(g)
150
表面仕上げ
ハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00178