TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093962
品番
A-60-A(#0061/0062-H)
販売価格(税込)
¥1,146
販売価格(税別)
¥
1,042
バスケットに入れる
施錠時のみ抜差しが可能です。
施錠時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
タイプ
左右兼用型
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01951
用途
振動機器の扉・小型制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
材質(キャップ)
ポリカーボネート(PC)