TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
スプリング付ロックハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61094032
品番
A-61(#0061/0062-H)
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
80
最大適合板厚(mm)
6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00181