#0061-H キーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094048 #0061-H キーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094048

キーハンドル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61094048 品番 #0061-H
販売価格(税込) ¥446
販売価格(税別)
405
材質亜鉛合金(ZDC) 寸法H(mm)52 質量(g)70 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード182
注意
※商品はハンドルのみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
設備点検時
建設業・工事業

増圧給水ポンプユニットの上カバーや盤の扉の開閉に主に使用しています。時たま床下点検口蓋の開閉にも使用していますが、床下点検口蓋の場合だと差込み部が経年劣化していることが多く、使用時には注意が必要です。

対象商品:
61094048
2023-06-08
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

メッキ処理している商品なので、雨が降っても酸化せず錆にくいのでとても使いやすいです。

対象商品:
62796423
2021-10-22
用途:
配電盤を開けるとき
小島企業株式会社 様

昔3個持っていましたが、業者に貸して戻ってこなくなりました。
不便を感じていましたが、モノタロウで検索するとすぐ見つかり、
2個購入しました。きちんと鍵穴に合わせて開けることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
61094048
2022-01-26
用途:
融雪メーターボックス時
片原建設製材所 様 (建設業・工事業)

複数の作業人に
手渡したかったので
良かったです。

ありがとうございました。

対象商品:
61094048
2020-11-24
用途:
ドアキーとして使用
有限会社大谷屋酒店 様

軽量で作りがしっかりしている、バリ等の突起がなく持ちやすい

対象商品:
61094048
2020-04-27
用途:
床下マンホールの点検
株式会社穴吹ハウジングサービス 様 (サービス業)

既存品の先端部分が折れてしまい、代替品として本品購入しましたが、使用時材質もしっかりしておりたいへん満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
61094048
2018-08-13
用途:
パイプシャフトの扉開放用
サービス業

磨耗のため、購入しました。
大変良い品です。
モノタロウさんは取り扱い品目が多く、非常に助かります。

対象商品:
61094048
2018-08-06
用途:
機械室のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

値段も手ごろだったのと、タキゲン製でもあり問題なく使えて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする