TAKIGEN(タキゲン)
取手5型(P=94)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61094075
品番
A-66
販売価格(税込)
¥584
販売価格(税別)
¥
531
バスケットに入れる
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途
計測機器・通信機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
80
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
タキゲンコード
00185