TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
取手6型(P=70)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
00186
注文コード
61094084
品番
A-67
販売価格(税込)
¥409
販売価格(税別)
¥
372
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
45
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
00186