TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
取手6型(P=70)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PC+ABSアロイ
タキゲンコード
00187
注文コード
61094093
品番
AP-67-Black
販売価格(税込)
¥338
販売価格(税別)
¥
307
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
材質
PC+ABSアロイ
標準色
ブラック
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
8
使用荷重(N)
196
タキゲンコード
00187