TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
取手7型(P=115)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61094118
品番
A-68-2
販売価格(税込)
¥2,182
販売価格(税別)
¥
1,984
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
鍛造用黄銅(C3771)
用途
屋内外の中型扉
質量(g)
120
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
115
寸法d(Φmm)
5.5
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
6
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)
735
タキゲンコード
00195