TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
大型取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094154
品番
A-69-3
販売価格(税込)
¥1,533
販売価格(税別)
¥
1,394
バスケットに入れる
取手は握りやすく幅を広くしました。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
車両・屋内外の大型扉
質量(g)
215
寸法L(mm)
146
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
12
寸法P1(mm)
120
寸法P2(mm)
25
寸法W1(mm)
43
寸法W2(mm)
22
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
寸法M
M6
タキゲンコード
01137