革 取手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61094163 品番A-70-3
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

本革を使用しソフトな使用感が得られます。
取付け面からの突起が少ない。

材質皮革 用途計測機器・通信機器 薄茶 質量(g)15 寸法L1(mm)138 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)24 寸法P(mm)28 吊下荷重N(kgf)19〜39 タキゲンコード00199
注意
※製造ロットによって色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
古い測定器の取手修理
その他業種

古い測定器の取手が切れてしまい、こちらの商品を購入しました。サイズもぴったりで、無事に修理できました。

対象商品:
61094163
2024-03-06
用途:
俺曲げ式の窓に設置
教育・研究機関

取手が付いていなかったので内側に設置。厚みが出ると干渉して当たるので薄さも丁度良く見栄えも良くてつけて良かった。

対象商品:
61094163
2023-01-05
用途:
商品販売用什器の装飾として使用
卸売・小売業

この手のサイズ感と素材の持ち手はなかなか手に入りません。什器などの装飾にぴったりな持ち手です。強いて改善点をあげるなら、取り付け時のビスを付属していただけると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする