TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
スプリング付取手(P=56)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094172
品番
A-75-1-3
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5〜〜6mmしか突出しておりません。
寸法H1(mm)
5
寸法H2(mm)
40
寸法L(mm)
70
寸法P(mm)
56
寸法S(mm)
21
寸法W(mm)
12
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
85
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)
392
タキゲンコード
00204