スプリング付取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61094258 品番 AP-87-2
販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

スプリングが内蔵されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。

寸法H(mm)32 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)91 寸法P1(mm)100 寸法P2(mm)58 寸法W1(mm)78 寸法W2(mm)51 材質PC:ABSアロイ 用途厨房機器・食品機械 付属品S.W.・ナット 質量(g)78 使用荷重(N)196 タキゲンコード01461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
マイクスタンドケース用ハンドル
合資会社ファブレス 様 (製造業)

M4のネジが固定になっているのは困った。長さ変更も出来ないし取り付ける空いての厚みを自由に設定できない。図面にその事がうたわれていないのは問題。

対象商品:
61094215
2018-11-19
用途:
小さな舞台の持ち運び時
一行工務店 様 (建設業・工事業)

とても付け易く作業かスムーズにいきまし。
後は取付時のビスも一緒に入っていればいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする