曜日別特売
A-89-2-Silver 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094285

A-89-2-Silver 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094285
A-89-2-Silver 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094285

収納型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)注文コード61094285品番A-89-2-Silver
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。

用途半導体製造装置寸法H1(mm)66.6寸法H2(mm)20.8寸法H3(mm)45.5寸法H4(mm)13.8寸法L1(mm)104寸法L2(mm)86寸法P1(mm)80寸法P2(mm)138寸法W1(mm)156寸法W2(mm)90寸法W3(mm)127材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)615表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)寸法M5タキゲンコード03383
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする