※実際の商品は鍵無しになります。

A-100-2-R L型特装車ハンドル (鍵無し) TAKIGEN(タキゲン) 61094346 A-100-2-R L型特装車ハンドル (鍵無し) TAKIGEN(タキゲン) 61094346

L型特装車ハンドル (鍵無し)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61094346 品番 A-100-2-R
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
右用・左用(本図は右用です。)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途車両・コンテナ用扉 付属品キー2本 仕様右用・鍵なし 質量(g)240 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61094337
2022-10-23
用途:
車両メンテナンス
有限会社坂口通信 様 (運輸・通信業)

対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする