TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
L型特装車ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094382
品番
A-100N-1-R(#0200)
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。
従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
車両・コンテナ用扉
付属品
キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
04432