TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
平面取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
00969
注文コード
61094477
品番
A-109-1
販売価格(税込)
¥1,053
販売価格(税別)
¥
957
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないときの取手は本体に収まり突起がありません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
60
寸法L(mm)
96
寸法P(mm)
88
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
98
タキゲンコード
00969