平面取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード00970 注文コード61094486 品番A-109-2
販売価格(税込) ¥1,002
販売価格(税別)
911
この商品は寸法L1・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

使用しないときの取手は本体に収まり突起がありません。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途計測機器・通信機器 質量(g)50 寸法L(mm)72 寸法P(mm)64 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)98 タキゲンコード00970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする