TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
カトル式平面ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094504
品番
A-111
販売価格(税込)
¥3,834
販売価格(税別)
¥
3,485
バスケットに入れる
密閉性を必要とする扉に最適
防水タイプ(Oリング使用)
調節ねじでグリップの微調整が可能
耐食性に優れています。
取付けが簡単
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機
質量(g)
90
標準色
シルバー
表面仕上げ
防錆処理後焼付塗装
タキゲンコード
01487