革目取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61094522 品番 AP-116-2
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

革目を生かしたシボ加工品

材質ポリエチレン(PE) 用途計測機器 質量(g)70 寸法L1(mm)134 寸法L2(mm)47 寸法H1(mm)69 寸法H2(mm)25 寸法P1(mm)92 寸法P2(mm)27.5 寸法W1(mm)16.5 寸法W2(mm)15 寸法H3(mm)4 使用荷重(N)294 タキゲンコード00251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61094513
2023-04-26
用途:
5kg程度のアルミボックスの取手

留め具と握手部にはもう1パーツを介していて程よい遊びが設けてあり、取手とボックスとの接合部に無理な負荷がかかりづらくなっていてかなり良さげです。これなら取手・本体共に長持ちしそうです。
ただ、私が購入したサイズ(AP-116-1・3サイズのうちの大サイズ)は予想以上に大きかったので、よほどでないと中サイズ(AP-116-2)でほとんどの物には十分な大きさかと思います。

対象商品:
61094538
2019-09-08
用途:
道具の箱の取手

安いですが、使い勝手は良いです。ただ、もう少し太い方が持ちやすいと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする