TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ワンタッチラッチハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094617
品番
A-123-2-R(#0200)
販売価格(税込)
¥2,868
販売価格(税別)
¥
2,607
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-TAK60)
扉は閉めるだけのワンタッチロック
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
材質
亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット
質量(g)
225
適合板厚(mm)
0.8〜2.3
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
01680