防水レバーロックハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)20 寸法L(mm)167 注文コード61094653 品番A-130-1-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥5,236
販売価格(税別)
4,760
この商品は寸法W・鍵・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1130)
L型ハンドルのスタンダードA-140-1と取付けに互換性があります。
トリガーを握って回転させるストッパー付安全機構でロッド棒の自重や振動でのハンドル回転を防止しました。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
左右兼用型

寸法L(mm)167 寸法W(mm)20 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)570 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04024 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 最大適合板厚(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62796922
2021-07-05
用途:
2トントラックのトビラに使用。
製造業

中古のトラックの箱に鍵が付いていなかったのでこのハンドルロックに変更しました。
鍵をかけて盗難防止になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする