TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
リングハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094678
品番
A-131-1
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・小型機器の扉
質量(g)
75
寸法D(Φmm)
40
寸法P(mm)
15
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
9
寸法H3(mm)
3
寸法H4(mm)
20
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00280