リングハンドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61094687 品番 A-131-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途計測機器・小型機器の扉 質量(g)55 寸法D(Φmm)32 寸法P(mm)13 寸法H1(mm)10.5 寸法H2(mm)7.8 寸法H3(mm)2 寸法H4(mm)17 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61094687
2021-06-01
用途:
ロック交換

既存のロックと交換するには、穴を開ける必要がありましたが、とてもスッキリして、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする