TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の Tハンドル
T型ハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61094696
品番
A-139-1(#0200)
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・大ナット・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00284