寸法D(Φmm)48
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)5
寸法H3(mm)16
寸法H4(mm)45
寸法H5(mm)24
寸法H6(mm)35〜45
寸法L(mm)120
寸法P(mm)32
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)13
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)30
寸法d(Φmm)7
材質亜鉛合金(ZDC)
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)330
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
寸法MM22
タキゲンコード01122