TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
インジケーター付防水ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61095536
品番
A-140-SF-2-1-0200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。
従来品との取付互換性があります。
左右兼用型
寸法D(Φmm)
48
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
5.5
寸法H3(mm)
28.5
寸法H4(mm)
13.8
寸法H5(mm)
5
寸法H6(mm)
24.5
寸法L(mm)
120
寸法P1(mm)
32
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
14
寸法W3(mm)
8
寸法d(Φmm)
7
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)
280
最大適合板厚(mm)
5.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)、Specifications
タキゲンコード
04664