トリガー付防水ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 200 寸法L(mm)152 注文コード61095545 品番A-140-W-1-1(#0200)
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は鍵・寸法Lなど9種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

寸法L(mm)152 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)540 最大適合板厚(mm)8.5 タキゲンコード01210 用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする