耐塩プラスチックハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)122 標準色グレー 寸法MM22 注文コード61095624 品番AP-140-2-1 N7(#2001)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法L1・標準色・寸法Mなど9種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
亜鉛合金がインサートされております。
耐酸・耐絶縁性を必要とする扉に最適
左右兼用型

寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)23 寸法D3(Φmm)27 寸法H1(mm)55 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)31 寸法H4(mm)20 寸法H5(mm)4 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)6 寸法P(mm)40 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)32 材質ABS樹脂 用途隧道用配分電盤 付属品大ナット・ビスセット(止め金用)・キー2本 質量(g)330 標準色グレー 最大適合板厚(mm)7 2001 寸法MM22 タキゲンコード00318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする