TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61095676
品番
AP-145
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
35
タキゲンコード
00327
吊下荷重(N)
49
注意
※常温でご使用ください。
緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。