TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
封印ビス付ロックハンドル (本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
00330
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
注文コード
61095712
品番
A-147-3(#0061-H)
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード・表面仕上げ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
封印することができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1147-3)
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
質量(g)
70
寸法L(mm)
26
最大適合板厚(mm)
1.8
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00330