TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
中折平面ハンドル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61095728
品番
A-150-1-1(#530)
販売価格(税込)
¥2,883
販売価格(税別)
¥
2,621
バスケットに入れる
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00336