中折平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61095746 品番 A-150-2-1(#550)
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) タキゲンコード00338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61095764
2020-05-29
用途:
交換
有限会社 レントハウス 様 (不動産業)

葉中してから発送までが早くて
とっても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする