平面ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61095773 品番 A-150-3-2
販売価格(税込) ¥1,502
販売価格(税別)
1,365

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・専用止め金 質量(g)130 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) タキゲンコード341
注意
※寸法図は代表で鍵付のものを掲載しております。鍵の有無は付属品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61095755
2019-12-14
用途:
工事用
電気・ガス・熱供給・水道業

ピッタリで良かった。どこにも無いのではないかと心配していました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
61095755
2019-12-11
用途:
補修作業
建設業・工事業

無事納まりました。 販売店に伺うこと無く大変助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする