ストライカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61095798 品番 A-151-ST-2
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
用途ラッチ受 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01757

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする