※サンプル画像(A-151R-1-1G・逆ラッチ(手をいれるところが左側)の画像です。実際は、手を入れるところが右側の標準品となります。実際の商品は鍵無しになります。)

A-151R-1-2 ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095843 A-151R-1-2 ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095843

ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 鍵なし 付属品取付け板・ビスセット 注文コード61095843 品番A-151R-1-2
販売価格(税込) ¥3,821
販売価格(税別)
3,474
この商品は材質・鍵・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。

寸法L1(mm)83 寸法L2(mm)105 寸法L3(mm)73 寸法W1(mm)102 寸法W2(mm)93 寸法W3(mm)90 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2〜3.0 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 鍵なし 仕様鍵なし 用途特装車・建機・鉄道車両・バス 付属品取付け板・ビスセット タキゲンコード01489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする