※サンプル画像(A-151R-1-1G・逆ラッチ(手をいれるところが左側)の画像です。実際は、手を入れるところが右側の標準品となります。)

A-151R-2-1(#400) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095852 A-151R-2-1(#400) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095852

ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 400 付属品取付け板・ビスセット・キー2本 注文コード61095852 品番A-151R-2-1(#400)
販売価格(税込) ¥3,857
販売価格(税別)
3,506
この商品は材質・鍵・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。

寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)63 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)83 寸法W3(mm)80 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2〜3.0 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 400 仕様鍵付き 用途特装車・建機・鉄道車両・バス 付属品取付け板・ビスセット・キー2本 タキゲンコード01490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする